| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305334 Herst.-Nr.: AC3200 EAN/GTIN: 4021179281782 |
| |
|
| | |
| Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 18...31,6 V DC (AS-i), 20...30 V DC (AUX), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 250 mA, Transistor PNP, Gerät: 4-polige Stiftleisten im Raster 5,0 mm Anschlussstecker: 1x4-poliger Twin-Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact Typ TVFKC 1,5/4-ST BK 0,2?1,5 mm² (AWG 24?16) 3x4-polig Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact Typ 1,5/4-ST BK 0,2..2,5 mm² (AWG 24?14), Module anreihbar , Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus , Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff PC GF20 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker 4-polig | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, SmartL25 4DI 4DO T C, SmartL254DI4DOTC, AC3200, Sensor-Aktor-Adapter, AS-Interface Schaltschrankmodu, AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, Aktives AS-i Modul, Axialgeber, Axialsensor, Bussystem AS-Interface, Drehgeber, Drehsensor, Inkremental, Inkrementalgeber, Inkrementalsensor, Module anreihbar, Tragschienenmontage, Transistor PNP, Winkelgeber, Winkelsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,31* | € 167,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 141,15* | € 167,75* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 147,22* | € 171,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,17* | € 173,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,74* | € 175,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|