| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305345 Herst.-Nr.: AC5234 EAN/GTIN: 4021179281829 |
| |
|
| | |
| Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 2 Ausgänge / 2 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 150 mA, Transistor PNP, Steckbuchsen M12x1, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus , Adressierbuchse , Digitale Ein- und Ausgänge (2 A) , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67, ClassicL2DOY2DIY2AIP67, AC5234, Sensor-Aktor-Adapter, AS-Interface Modul ClassicLine, AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, Adressierbuchse, Aktives ClassicLine-Modul, Axialgeber, Axialsensor, Bussystem AS-Interface, Drehgeber, Drehsensor, Inkremental, Inkrementalgeber, Inkrementalsensor, Transistor PNP, Winkelgeber, Winkelsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,96* | € 176,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,75* | € 176,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 151,49* | € 181,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,03* | € 183,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,86* | € 185,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|