Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Aktives AS-i Modul 4 Eingänge / 4 Ausgänge Transistor PNP Module anreihbar, Vers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40305367
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC3201
EAN/GTIN:
     4021179281799
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 18...31,6 V DC (AS-i), 20...30 V DC (AUX), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 30 mA, Transistor PNP, Gerät: 4-polige Stiftleisten im Raster 5,0 mm Anschlussstecker: 1x4-poliger Twin-Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact Typ TVFKC 1,5/4-ST BK 0,2?1,5 mm² (AWG 24?16) 3x4-polig Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact Typ 1,5/4-ST BK 0,2..2,5 mm² (AWG 24?14), Module anreihbar , Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus , Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff PC GF20 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker 4-polig
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, SmartL25 4DI AUX 4DO T C, SmartL254DIAUX4DOTC, AC3201, Sensor-Aktor-Adapter, AS-Interface Schaltschrankmodu, AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul, Aktives AS-i Modul, Axialgeber, Axialsensor, Bussystem AS-Interface, Drehgeber, Drehsensor, Inkremental, Inkrementalgeber, Inkrementalsensor, Module anreihbar, Tragschienenmontage, Transistor PNP, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 177,14*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,15*
€ 177,68*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,27*
€ 178,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,37*
€ 181,28*
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 183,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.