| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305560 Herst.-Nr.: E11598 EAN/GTIN: 4021179037754 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabelstecker, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, CAN Bus, Betriebsspannung: 30 V AC / 36 V DC, M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,25 mm² 2 x 0,34 mm² 1 x 0,34 mm², halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: PUR, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, ASTGH050MSA0002C02, E11598, Kommunikationstechnik-Adapter, 5-Leiter, Anschlusskabel mit Stecker, Anschlusssortiment, CAN Bus, Kabelstecker, Kontakte vergoldet, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssortiment, Verbindungstechnik, gerade, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,97* | € 45,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,93* | € 45,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,05* | € 45,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,22* | € 45,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,39* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|