| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91854553 Herst.-Nr.: E11598 EAN/GTIN: 4021179037754 |
| |
|
| | |
| Kabelstecker M12 5p AC/DC gerade E11598 Verbindungstechnik, Kabelstecker, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, CAN Bus, Betriebsspannung: 30 V AC, 36 V DC, M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,25 mm² 2 x 0,34 mm² 1 x 0,34 mm², halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: PUR, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,97* | € 45,48* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,93* | € 45,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,15* | € 45,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,29* | € 45,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,15* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|