Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -0,125...2,5 bar, -1,8...36,25 p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307364
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2456
EAN/GTIN:
     4021179257558
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor,mit analoger Anzeige, Messbereich: -0,125...2,5 bar / -1,8...36,25 psi, Prozessanschluss: G ½, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 70 mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Analoganzeige 0...350° verdrehbar , Auflösung 0,25% , Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA FPM (Viton) PTFE Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (Al2O3) FPM V4A / 316L / 1.4404 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, druckmessumformer 2,5 bar, PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P, PG2,5REB12MFRKGUSP, PG2456, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . -0.125...2.5 bar, . -1.8...36.25 psi, 4-Leiter, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0.25%, DC PNP/NPN, Drucksensor mit analoger Anzei, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor mit, Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,20*
€ 483,20*
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 491,82*
Frei Haus
ab € 452,95*
€ 496,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,16*
€ 499,69*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 462,24*
€ 508,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,71*
€ 566,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.