Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40308604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904922
EAN/GTIN:
     4046356900959
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 450 mm, Durchmesser: 140 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, phoenix contact stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, PACT RCP-4000A-1A-D140, PACTRCP4000A1AD140, 2904922, Aufsteckwandler, Messstromtransformator, Stromwandler PACTRCP4000A1AD140, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,83*
€ 237,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,86*
€ 242,31*
Frei Haus
ab € 221,80*
€ 243,14*
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 248,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,17*
€ 248,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2904895
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.