Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler PACTRCP4000A1AD140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwandler PACTRCP4000A1AD140
Stromwandler PACTRCP4000A1AD140
Artikel-Nr.:
     3517A-50051253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904922
EAN/GTIN:
     4046356900959
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator

Stromwandler PACTRCP4000A1AD140

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 450 mm, Durchmesser: 140 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,25 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 237,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,83*
€ 241,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 242,24*
Frei Haus
ab € 220,18*
€ 246,85*
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 251,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2904895
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.