Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40309030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037083
EAN/GTIN:
     4017918599522
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ST 2,5 YE, ST2,5YE, 3037083, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6582*
€ 0,8682*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,87*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6773*
€ 0,8973*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,678*
€ 0,898*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6851*
€ 0,9051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8973*
€ 1,06779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8573*
€ 1,02019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1432*
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,2257*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,2926*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 3,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,287*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
€ 3,8077*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 4,3161*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.