Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40309086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966032
EAN/GTIN:
     4017918130770
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Optokoppler
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
6,2 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, phoenix contact relaissockel, miniaturrelais, relaissockel 120vac, PLC-BSC-120UC/21, PLCBSC120UC21, 2966032, Fassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung, Steckfassung für Zeitbaustein, Zeitrelaisfassung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 6,41*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,12*
€ 6,47*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,47*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 6,62*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,92*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00506*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2589*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.