Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Buchsengehäuse
>
Artikel
Phoenix Contact Leitungsverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40309358
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1403836
EAN/GTIN:
4046356670326
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
phoenix contact buchsengehäuse
QUICKON Leitungsverbinder, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Steckbare Gebäudeinstallationssysteme
>
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
Weitere Suchbegriffe:
QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK
,
QPDC4PE2,52X916BK
,
1403836
,
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
,
Industrie
,
Industrierundstecker
,
Industrierundsteckverbinder
,
Industriestecker
,
Industriesteckverbinder
,
Leitungsverbinder
,
M-Stecker
,
Rundsteckverbinder
,
Stecker
,
Steckverbinder
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 10,97*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 10,98*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,24*
€ 11,11*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 11,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,59*
€ 11,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodierprofil
Phoenix Contact
1404530
ab € 8,50*
Zubehör
Schutzkappe
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,49*
Zubehör
Schutzkappe
Phoenix Contact
1404528
ab € 0,42*
Zubehör
Steckschlüssel
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,46*
Zubehör
Verschlussstopfen
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen