Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder QPD C4PE2,5 2X9-16BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsverbinder QPD C4PE2,5 2X9-16BK
Leitungsverbinder QPD C4PE2,5 2X9-16BK
Artikel-Nr.:
     3517I-41253888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403836
EAN/GTIN:
     4046356670326
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
phoenix contact buchsengehäuse

Leitungsverbinder QPD C4PE2,5 2X9-16BK

Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit zwei QUICKON-Muttern, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 16 mm, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
9..16 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 10,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 10,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,24*
€ 11,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 11,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,59*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1404528
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.