Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Mini Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Dome-Kamera 83550/3
Mini Dome-Kamera 83550/3
Artikel-Nr.:
     3461-40311440
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0490
EAN/GTIN:
     4011395222645
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Domekamera
Mini-Kamera
Minicamera
Mini Dome-Kamera, Türkommunikation, Sicherheit, Mini Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 75° Signal-Rauschabstand ?50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Brennweite: 3.6 mm. IR-Reichweite: 30 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 330 mA Leistungsaufnahme: <4 W Gewicht: 450 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Minikamera, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, 83550/3, 835503, 2CKA008300A0490, Externe Kamera für Türkommunikation, ABB, Außenkamera, Außenstation-Module, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Einbaukamera, Externe Kamera, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Mini Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die T, Module für Außenstationen, Türsprechkamera, Videokamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,17*
€ 371,09*
7 Tage
1
€ 5,80*
ab € 388,74*
€ 411,50*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 396,85*
€ 418,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 449,59*
€ 472,35*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,27*
€ 426,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.