| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311601 Herst.-Nr.: 210005022-00 EAN/GTIN: 4056138001521 |
| |
|
| | |
| Kombirahmen als Adapter aus Aluminium zur Modernisierung einer Türstation KR 513-4 auf die aktuelle Baureihe Vario 611. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Breite: | 331 Millimeter | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, KR 613-4 AG, KR6134AG, 21000502200, 210005022-00, Montageelement für Türstation, "Abdeckrahmen", "Kombi-Rahmen", "Kombirahmen", "Modernisierung", "Rahmen", "Renovierung", "Unterputzmontage", AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Durchwurfbriefkastenputzblende, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäuse-Unterputz, Gehäusesystem, Innenrahmen für Türstation, KR 513, KR 513", Kombi-Rahmen, Kombirahmen, Modernisierung, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Postkastenblende, Putzblende, Putzblende für Durchwurfbriefkasten, Rahmen für Türstation, Renovierung, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Standgehäuse, Türseitenteil, Türstation-Montagerahmen, Türstations-Gehäuse, Türstationsrahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, Unterputzgehäuse, Unterputzmontage, Zubehör für Sprechanlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 343,21* | € 352,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 348,89* | € 358,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,18* | € 365,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,74* | € 369,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 364,18* | € 380,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|