Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen anthrazitgrau KR 613-4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen anthrazitgrau KR 613-4 AG
Kombirahmen anthrazitgrau KR 613-4 AG
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52654504
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005022-00
EAN/GTIN:
     4056138001521
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen anthrazitgrau KR 613-4 AG

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,21*
€ 352,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,89*
€ 358,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,18*
€ 365,39*
Frei Haus
ab € 358,74*
€ 369,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,18*
€ 380,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.