Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 20 m, 0,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 20 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 20 m, 0,22 mm
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 20 m, 0,22 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40312632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100079942
EAN/GTIN:
     0051128611814
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Bei dem Scotch Elektro Isolierband 88 handelt es sich um ein besonders dickes Premium Elektro Isolierband mit einem Träger aus PVC Folie. Es zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit aus. Das Isolierband ist beschichtet mit einem Kautschukklebstoff, der auch bei Minustemperaturen exzellente Klebkraft und Elastizität aufweist. Das 0,22 Millimeter dicke Klebeband ist selbstverlöschend und langfristig temperaturbeständig bis zu 105 °C. Es hält einer Durchschlagsspannung von 10.000 Volt stand und ist beständig gegen Feuchtigkeit, UV Strahlung, Öl, Säuren, Laugen und Kupferkorrosion. Somit eignet sich das PVC Band hervorragend für alle elektrischen Isolierungen bis ein Kilovolt, die hohe Anforderungen an die chemische, physikalische und mechanische Belastbarkeit stellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, SUPER88-19X20-B, SUPER8819X20B, 7100079942, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Glasgewebeband, Leitband, Montageband, Scotch Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, Universalklebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,09*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 7,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,11*
1 Tag
161
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,24*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,61*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,04* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.