Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SUPER88-19X20-B Isolierband Scotch® Schwarz (L x B) 20m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C051831
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SUPER88-19X20-B
EAN/GTIN:
     0051128611814
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Bei dem Scotch® Elektro Isolierband 88 handelt es sich um ein besonders dickes Premium Elektro Isolierband mit einem Träger aus PVC Folie. Es zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit aus. Das Isolierband ist beschichtet mit einem Kautschukklebstoff, der auch bei Minustemperaturen exzellente Klebkraft und Elastizität aufweist. Das 0,22 Millimeter dicke Klebeband ist selbstverlöschend und langfristig temperaturbeständig bis zu 105 °C. Es hält einer Durchschlagsspannung von 10.000 Volt stand und ist beständig gegen Feuchtigkeit, UV Strahlung, Öl, Säuren, Laugen und Kupferkorrosion. Somit eignet sich das PVC Band hervorragend für alle elektrischen Isolierungen bis ein Kilovolt, die hohe Anforderungen an die chemische, physikalische und mechanische Belastbarkeit stellen.
Features:
Schwarz
(L x B) 20 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Serie:
Scotch®
Typ:
SUPER88-19X20-B
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.22 mm
Reißkraft:
35 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.22 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, Scotch, 7100079942
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,09*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 7,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,11*
2 Tage
161
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,24*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,61*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.