| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40312746 Herst.-Nr.: FHF11264504 EAN/GTIN: 4250235527049 |
| |
|
| | |
| Analoger Wandfernsprecher mit Schutztür gegen Beschädigung und Verschmutzung Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse: Polycarbonat Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Schutztür in Gehäusefarbe oder transparent Version als Hotline Telefon ohne Tastatur Optional mit optischer Anrufkennung und beleuchteter Tastatur als InduTel-LED - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FHF11264504, Wettergeschütztes Telefon, Analog-Telefon, Fernsprecher, Geschütztes Telefon, ISDN-Telefon, Telefon, VoIP-Telefon, Wetterfestes Telefon, Wettergeschützter Fernsprecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,99* | € 613,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 545,43* | € 613,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,91* | € 618,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,69* | € 637,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|