Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon wetterfe. m.Schutzt. InduTel #11264504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon wetterfe. m.Schutzt. InduTel #11264504
Telefon wetterfe. m.Schutzt. InduTel #11264504
Artikel-Nr.:
     6012B-47350876
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11264504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon

Telefon wetterfe. m.Schutzt. InduTel #11264504

Telefon für Innen- und Außenbereiche mit Schutztür transparent, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 237 x 110 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Hörerschnur:
Spiralschnur
Mit Display:
nein
Mit Tastatur:
ja
Werkstoff der Tastatur:
sonstige
Head-Set-Anschluss:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Tischmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 568,67*
€ 642,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,84*
€ 642,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 570,99*
€ 647,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,99*
€ 741,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,81*
€ 726,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,60*
€ 712,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.