| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40312747 Herst.-Nr.: FHF1128610102 EAN/GTIN: 4250235532746 |
| |
|
| | |
| Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex emb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse: GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Tastatur aus V4A Integriertes Display Integriertes Telefonbuch Freisprecheinrichtung Stahlarmierte Hörerschnur Einsetzbar bei relativer Luftfeuchte von 98 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: analog telefon fhf, FHF1128610102, Explosionsgeschütztes Telefon, Analog-Telefon, EX Wandtelefon, Ex-Fernsprecher, Ex-Telefon, Explosionsgeschützter Fernsprecher, Fernsprecher, ISDN-Telefon, Telefon, VoIP-Telefon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,26* | € 1.281,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.213,85* | € 1.281,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,03* | € 1.293,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.350,37* | € 1.421,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|