Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Telefon rot ExResistTel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Telefon rot ExResistTel
Ex-Telefon rot ExResistTel
Artikel-Nr.:
     3517K-47357167
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     1128610102
EAN/GTIN:
     4250235532746
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon schnurgebunden
analog telefon

Ex-Telefon rot ExResistTel

Sperren über PIN, Temperaturbereich -25°C bis +60°C, für Stäube und Gase zertifiziert, IP 66 nach EN 60529, Schlagschutz IK 09 nach EN50102, Zulassung DMT 02 ATEX E 183, Zündschutzarten II 2 G EEx em[ib] IIC T5, II 2 D IP66 T100°C, -25°C < Ta < 60°C. Zündschutzarten II 2 G EEx em[ib] IIC T6, II 2 D IP66 T80°C, -25°C < Ta < 40°C.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
-25..60 °C
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polyester, glasfaserverstärkt
Gehäusefarbe:
rot
Hörerfarbe:
schwarz
Hörerschnur:
Stahlpanzerschnur
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: analog telefon fhf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.254,94*
€ 1.331,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.227,11*
€ 1.332,47*
Frei Haus
ab € 1.274,38*
€ 1.344,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,52*
€ 1.584,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,74*
€ 1.580,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,98*
€ 1.548,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,38*
€ 1.522,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,94*
€ 1.493,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.