|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40330359 Herst.-Nr.: 4546998 EAN/GTIN: 0095969766852 |
| |
|
|  |  |
 | Die neuen Installationstester der Serie 1660 sind die einzigen Installationstester, die helfen, Schäden an angeschlossenen Geräten zu verhindern. Die neue Serie 1660 ist noch leistungsfähiger, denn sie ermöglicht die schnelle und effiziente Durchführung von Prüfungen gemäß den lokalen Vorschriften, schützt Geräte, die möglicherweise versehentlich an das zu testende System angeschlossen sind, erleichtert das Teilen von Testergebnissen über Ihr Smartphone, bietet 8 wichtige Tests per Tastendruck und reduziert dadurch die Testdauer um bis zu 40 %. Schützen Sie die Installation. Vermeiden Sie kostspielige Fehler. Der Installationstester Fluke 1664 FC ist der einzige Installationstester mit Isolations-Vorabprüfung und kann Sie daher vor möglicherweise schwerwiegenden und kostspieligen Fehlern warnen. Wenn der Installationstester erkennt, dass ein Gerät an das zu testende System angeschlossen ist, beendet er die Isolationsprüfung und gibt ein visuelles Warnsignal aus, sodass unbeabsichtigte Schäden an peripheren Geräten vermieden werden können. Dieses Instrument eignet sich ideal für professionelle Anwender - High-end-Funktionalität, erweiterte Messfunktionen und dennoch einfach zu bedienen. Die Bedienung ist intuitiv und kann von Außendienstmitarbeiten auf jedem Niveau problemlos gemeistert werden. Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Singapur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schleifenimpedanz-Messgerät, Schleifenimpedanz-Prüfgerät, Schleifenimpedanzmessgerät, Schleifenimpedanzprüfgerät, Schleifenwiderstandsmessgerät, isolationsmessgerät fluke, fi-prüfgerät, FLK-1663 DE, FLK1663DE, 4546998, Multifunktions-Installationstester, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Installationstester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester, VDE-Messgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.118,58* | € 1.208,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.159,93* | € 1.208,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.179,76* | € 1.231,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.190,85* | € 1.238,35* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.462,27* | € 1.538,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|