| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40330809 Herst.-Nr.: 2089000 EAN/GTIN: 7612748005433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präsenzmelder theRonda P360 KNX UP WHProduktdetails- KNX-Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
- Runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 24 m (452 m2)
- 2 Kanal Licht und 2 Kanal Präsenz
- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung
- 2 Präsenzkanäle einzeln paramentrierbar
- Adaptive 1-Kanal-Lichtmessung
- Mischlichtmessung für LEDs, Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- und Glühlampen geeignet
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar
- Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit Stand-by Funktionalität
- Helligkeitsschaltwert bzw. Sollwert über Parameter, Objekt oder Fernbedienung in Lux einstellbar
- Teach-In des Helligkeitsschaltwerts bzw. Sollwerts
- Einstellung des Raumkorrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung
- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit Präsenz einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzpräsenz)
- Szenenfunktionalität
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Parallelschaltung mehrerer Melder in Master/Slave oder Master/Master möglich
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mittels Clips
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung
- Deckeneinbau in UP-Dose
- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
- Benutzer-Fernbedienung und Management-Fernbedienung (optional)
Technische Daten- Betriebsspannung: KNX Busspannung
- Empfohlene Montagehöhe: 2 ? 3,5 m
- Mindesthöhe: > 1,7 m
- Einstellbereich Helligkeit: 30 ? 3000 lx
- Erfassungswinkel: 360°
- Anschlussart: KNX Busklemme
- Montageart: Deckenmontage
- Nachlaufzeit Licht: 30 s ? 60 min
- Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs
- Art der Lichtmessung: Mischlichtmessung
- Nachlaufzeit Präsenz: 10 s - 120 min
- Einschaltverzögerung Präsenz: 10 s ? 30 min / inaktiv
- Umgebungstemperatur: -15 °C ? +50 °C
- Farbe: Weiß
- Schutzart: IP 40 (im eingebauten Zustand)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | sonstige | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, theRonda P360 KNX UP WH, theRondaP360KNXUPWH, 2089000, Bussystem-Bewegungsmelder, 2 kanal, 2 kanäle, 2089560, 360 grad, 360°, 9070531, 9070910, 9070911, 9070912, 9070917, 9070918, 9070921, 9070985, 9070992, AP-Rahmen 110A WH, AP-Rahmen 110B WH, Abdeckclip, Automatikschalter, Beleuchtungssteuerung, Decken-Einbaudose 73A, IP54, IR-Melder:Innfrarot, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, LED, LED präsenzmelder, LEDs, Lichtsteuerung, Melder, PIR, Präsenzsensor, Präsenzwächter, QuickSafe Ballschutzkorb, Wächter, Wächtersensor, betrieb als halbautomat, betrieb als vollautomat, deckenaufbau in ap rahmen, deckeneinbau in up dose, deckenmontage, einschaltverzögerung, einschrenkung des erfassungsbereichs, erfassungsempfindlichkeit einstellbar, fernbedienbar, fernbedienbarer präsenzmelder, fernbedienung, für Fluoreszenzlampen, für glühlampen, für halogenlampen, für led, für leds, halbautomat, helligkeitsschaltwert einstellbar, infrarot präsenzmelder, knx, knx pir präsenzmelder, knx präsenzmelder, kurzzeit präsenz, kurzzeit-präsenz, licht nachlaufzeit einstellbar, mischlichtmessung, nachlaufzeitverkürzung, passiv infrarot präsenzmelder, passiv-infrarot-präsenzmelder, pir-präsenzmelder, raumkorrekturfaktor, runder erfassungsbereich, szenen, szenenfunktionalität, teach in, teach in funktion, teach-in, teach-in funktion, testbetrieb, testfunktion, theSenda B, theSenda P, theSenda S, theben knx, theben präsenzmelder, verkürzung der nachlaufzeit, vollautomat, weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 152,00* | € 183,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 172,89* | € 204,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 179,31* | € 210,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 180,22* | € 212,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 183,01* | € 222,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|