Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bticino CLASSE 300 X13E VIDEO-HAUSSTATION MIT SMARTPHONE-ANBINDUNG Hörerlose Station, 7" Screen, 193,5 × 162 × 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Haustelefon CLASSE300 X13E DARK 344643
Video-Haustelefon CLASSE300 X13E DARK 344643
Artikel-Nr.:
     3461-40336613
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     344643
EAN/GTIN:
     8005543561454
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
CLASSE 300 X13E VIDEO-HAUSSTATION MIT SMARTPHONE-ANBINDUNG Hörerlose Farbvideo-Hausstation in 2-Draht-Technik mit 7? (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen, integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und integrierter WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an bis zu 10 Smartphones. Über die entsprechende App kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Verfügt über insgesamt 4 zusätzliche Sensortasten für die Hauptfunktionen (Tür öffnen, Gespräch annehmen, Türstation ein-/ umschalten) bzw. eine frei konfi gurierbare ?Favoriten?-Taste zur Hinterlegung einer oft verwendeten Funktion, wie z. B. Treppenhauslicht, Intern Sprechen, zusätzliche Schaltfunktionen. Fühlbare Führungsleisten für schnelleren Zugriff auf die Sensortasten ?Türöffnen? und ?Gespräch annehmen?. Der Zugriff zu den Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/ Helligkeit des Bildschirms) und weiterführenden Funktionen erfolgt über den Touchscreen. 16 verschiedene Ruftöne zur Auswahl. NachrichtenFunktion: Informationen/Notizen für Mitbewohner können, über die Tastatur am Touchscreen oder mittels Stimmaufnahme, hinterlassen werden. Anrufbeantworter-Funktion: Ist diese bei Abwesenheit aktiviert, können Besucher über die Türstation eine Audionachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Verfügbarkeit einer Nachricht. Die Konfi guration kann physisch (durch Konfi guratoren) oder mittels Menü direkt am Touchscreen durchgeführt werden. Bei der Wandmontage (erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung) wird, zur Unterbringung der Anschlusskabel, eine Standard-Installationsdose dringend empfohlen. Auch als Tischgerät mittels separat erhältlichem Zubehör (Art. 344632) verwendbar. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße: B × H × T: 193,5 × 162 × 22 mm, Farbausführung: Dark (Anthrazit)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Breite:
194 Millimeter
Farbe:
schwarz
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, legrand bticino gegensprechanlage, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, 344643, Innenstation für Türkommunikation, Hausstation, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Video-Innenstelle, Video-Sprechanlage, Videohaustelefon, Videomonitor-Sprechanlage, Videosprechnalage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,45*
€ 374,40*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 345,63*
€ 374,72*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 345,60*
€ 374,78*
Frei Haus
ab € 351,01*
€ 380,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,38*
€ 410,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.