Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40339345 Herst.-Nr.: 561-02344 EAN/GTIN: 4031026448718 |
| |
|
| | |
| Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern. Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Weitere Farben auf Anfrage. 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar. Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb). Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich. WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | sonstige | Montageart: | stecken | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, WIC2-PE-PA66-YE (1000), WIC2PEPA66YE1000, 56102344, 561-02344, Kabelmarkierungssystem, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Einzeladerkennzeichnung, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssysteme, Markierer, Tyton, Vorbedruckte Kabelmarkierer, WIC, WIC-Markierer, aufklickbar, nachträgliche Montage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,03751* | € 0,04921* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0375* | € 0,0493* | | | | Lager 3461 | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0381* | € 0,0508* | | | | | | | | | 1000 | | € 6,90* | ab € 0,0406* | € 0,0532* | | | | | 25 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0445* | € 0,0578* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|