Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm gelb Aufdruck PE
Artikel-Nr.:
     3517B-95875818
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-02344
EAN/GTIN:
     4031026448718
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer
  • Aufklickbar
  • Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer
  • Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung
  • WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar
  • Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern
  • Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Weitere Farben auf Anfrage
  • 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar
  • Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb)
  • Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich

WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.80 mm | 3.80 mm
Länge:
3.0 mm
Breite:
5.60 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssysteme, Markierer, nachträgliche Montage, WIC-Markierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03761*
€ 0,04941*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,0495*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0389*
€ 0,0515*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0534*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0443*
€ 0,0581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04941*
€ 0,0588
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04911*
€ 0,05844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04601*
€ 0,05475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04471*
€ 0,0532
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04291*
€ 0,05106
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03761*
€ 0,04476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 49,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.