Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes Aufputz-Verteiler, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 83705 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP44
MENNEKES 83705 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP44
Artikel-Nr.:
     3461-40341339
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83705
EAN/GTIN:
     4015394209263
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x530x350 mm (HxBxT) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos.02 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V 2 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 3 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01,04 1 LS-Schalter 63A 3p C (Vorsicherung FI) 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Pos.02-03 1 LS-Schalter 63A 3p C (Vorsicherung FI) 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 2 x Leitungseinfuehrungstuelle unten,geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-43mm 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten Klemme fuer 2 Leitungen bis 5 x 50 mm² Fronttuer mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschliessbar Gesamtgewicht: ca. 50KG Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht ! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, mennekes steckdosen-kombination, 83705, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Edelstahl-Aufputzverteiler, Edelstahl-Verteiler, Edelstahldach, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Schutzdach, Standverteiler, Steckdosenkombination, Stromverteiler, Wandkombination, Wandverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.765,93*
€ 4.985,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.766,58*
€ 4.986,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.841,31*
€ 5.061,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.856,85*
€ 5.203,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.209,43*
€ 5.447,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.203,39*
€ 6.192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.997,20*
€ 5.946,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.905,28*
€ 5.837,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.857,55*
€ 5.780,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.856,85*
€ 5.779,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.