Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Verteiler 83705


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputz-Verteiler 83705
Aufputz-Verteiler 83705
Artikel-Nr.:
     3518I-66556303
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83705
EAN/GTIN:
     4015394209263
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...

Aufputz-Verteiler 83705

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x530x350 mm (HxBxT) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos.02 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V 2 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V 3 LS-Schalter 16A 1p B Pos.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.765,93*
€ 4.985,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.766,58*
€ 4.986,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.841,31*
€ 5.061,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.856,85*
€ 5.203,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.209,43*
€ 5.447,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.985,35*
€ 5.932,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.937,30*
€ 5.875,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.813,85*
€ 5.728,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.765,93*
€ 5.671,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.