Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring mehrfach, 4 Lochungen, Materialstärke 11,3 mm, Loch-Ø 8 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40341614
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126401899
EAN/GTIN:
     4011126401899
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø im Dichtring abzüglich 1 mm. für IPON Kabelverschraubung : 1234VM32... Aussen-Ø : 25,6 mm Materialstärke t : 11,3 mm Anzahl der Lochungen : 4 Loch-Ø : 8 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1234VM32M4-8, 1234VM32M48, 4011126401899, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 5,51*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,4123*
€ 5,5323*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,70634*
€ 5,81634*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,5898*
€ 7,8998*
1
€ 5,95*
ab € 6,99155*
€ 9,88155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,5323*
€ 6,58344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1823*
€ 6,16694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4123*
€ 5,25064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 138,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.