Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
>
Artikel
Wago 4-Leiter-Klemmenleiste 12-polig beidseitig mit Drückern mit Befestigungsflanschen 2,5 mm² grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40342209
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
261-212/342-000
EAN/GTIN:
4044918613088
Suchbegriffe:
261-212/342-000
261212342000
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Dosenklemme
4-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; 12-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Weitere Suchbegriffe:
Einspeisungsklemme
,
Europaklemmleiste
,
Federklemme
,
Federzugklemme
,
Geräteklemme
,
Käfigzugfederklemme
,
Leuchtenklemme
,
Lüsterklemme
,
N-Klemme
,
Netzanschlussklemme
,
PE- und N-Klemme
,
PE-Klemme
,
R
,
Reihenklemme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,84*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,38729*
€ 7,85729*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,443*
€ 7,923*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,5076*
€ 8,0076*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,6299*
€ 8,3463*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,3463*
€ 9,9321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1399*
€ 9,68648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6299*
€ 7,88958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 417,315* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-123 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
Wago 209-137 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 14mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.5mm, Rot, 14mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4.8mm, Gelb, 15mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-205-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO 216-101 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO 216-106 Aderendhülse 2.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen