Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals SchutzKoKupplu. 16A 3p 250V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD12
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40342423
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     749109
EAN/GTIN:
     4024941854061
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip54
Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Verschraubung, System: mit Mittenschutzkontakt belgisch / französisches System Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035, Gerätehöhe: 123 mm, Gerätebreite: 52 mm, Gerätetiefe: 64 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter), Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, bals elektrotech. schuko-kupplung, 749109, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 37,79*
20
Frei Haus
ab € 33,058*
€ 38,078*
20
Frei Haus
ab € 33,358*
€ 38,458*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,49*
€ 39,49*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,02*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7487
ab € 9,15*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
748709
ab € 23,17*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7491
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.