Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Kupplung 16A 250V IP44 grau belg./franz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1208922
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     749109
EAN/GTIN:
     4024941854061
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip54
Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: grau RAL 7035 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung System: Belgisch/französisches System - Typ E Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035 Gerätehöhe: 123 mm, Gerätebreite: 52 mm, Gerätetiefe: 64 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter, mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: grau, Ausführung: Schutzkontaktstift, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Geeignet für Schutzkontaktstift: true, Schutzart (IP): IP54
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
749109
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, bals elektrotech. schuko-kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, DWD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 37,79*
20
Frei Haus
ab € 33,058*
€ 38,078*
20
Frei Haus
ab € 33,358*
€ 38,458*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,49*
€ 39,49*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,02*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7487
ab € 9,15*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
748709
ab € 23,17*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7491
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.