| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342532 Herst.-Nr.: 7030302 EAN/GTIN: 4047101228373 |
| |
|
| | |
| Schreib-Lesegerät HF, für explosionsgefährdete Bereiche, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT?GF30?V0 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -, Abdeckplatte, Abdeckung, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Blindabdeckung, Blindplatte, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Kommunikationstechnik, Telefondose, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,54* | € 447,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,16* | € 453,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 394,12* | € 456,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,96* | € 457,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 394,09* | € 468,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|