| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40342546 Herst.-Nr.: 3074966 EAN/GTIN: 0662488749668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Opto-Sensor, Gabellichtschranke, Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell? oder Dunkelschaltend, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 10 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, gabellichtschranke pnp, gabelsensor, gabellichtschranke 30v, SLM10P6Q, 3074966, -, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |