Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 4-Leiter-Klemmenleiste 9-polig mit Befestigungsflanschen 1,5 mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 9p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 86,5mm Federzugans
Klemmleiste 9p gr Serie 260 18A Thermopl 0,08-1,5qmm 86,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     3461-40342704
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-209
EAN/GTIN:
     4044918594226
Suchbegriffe:
260-209
260209
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Dosenklemme
4-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Befestigungsflanschen; 9-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 Volt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,71*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,15296*
€ 3,73296*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2101*
€ 3,7901*
50
Frei Haus
ab € 3,2676*
€ 3,8476*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,2724*
€ 3,8542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8542*
€ 4,5865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7624*
€ 4,47726
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2724*
€ 3,89416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.