Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 8; männlich; Code X-ProfiNET; für Leitungen; IDC
Stecker; M12; PIN: 8; männlich; Code X-ProfiNET; für Leitungen; IDC
Artikel-Nr.:
     3461-40342765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700602
EAN/GTIN:
     4044776179030
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
epic-steckverbinder stecker
cat 6a modularstecker
Ensprechend des Standards IEC 61076-2-109, entspricht der Übertragungskategorie Cat.6A nach ISO/IEC 11801:2010, Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet Steckverbinder, M12 X-codiert nach IEC 61076-2-109, Robust und vibrationsbeständig, Gehäuse: Zinkdruckguss grau, Schneidklemm-Kontakte für die Leiterquerschnitte AWG27/7 - AWG22/7 und AWG24/1 - AWG22/1; max. Außendurchmesser 9,7 mm, Werkzeugfreie Montage, kleine und kompakte Bauform, Geeignet für 10 Gigabit/s Ethernet, Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
50 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder, 21700602, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), 1-Port Modul, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port RJ45-Modul, AUI LAN Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, FX-Modul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, LWL-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, RLAN-Modul, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, TX-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,53*
€ 36,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,67*
€ 36,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 36,59*
€ 3,90*
ab € 27,29*
€ 37,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,36*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.