Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC 21700602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 8; männlich; Code X-ProfiNET; für Leitungen; IDC
Stecker; M12; PIN: 8; männlich; Code X-ProfiNET; für Leitungen; IDC
Artikel-Nr.:
     3517A-51279539
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700602
EAN/GTIN:
     4044776179030
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
epic-steckverbinder stecker
cat 6a modularstecker

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC 21700602

Ethernet-Steckverbinder ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
Ethernet-Steckverbinder
PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT
Cat.6A
M 12 (X-kodiert)
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete: Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung
Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet
Zur Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern der Klassen 5 und 6
Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
Einfacher Leitungsanschluss durch Crimpen oder Schneidklemmtechnik
Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,53*
€ 36,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,67*
€ 36,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 36,59*
€ 3,90*
ab € 27,29*
€ 37,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,36*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.