| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5145745 Herst.-Nr.: 365011 EAN/GTIN: 8005543591338 |
| |
|
| | |
| Video-Set mit Türstation SFERA und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung Das Flex‘ONE-Set beinhaltet: • Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7“ (178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY(1) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden. • Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit Weitwinkelkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können. • Spannungsversorgung Best.Nr. 346050 inkl. Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.236,59* | € 1.256,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.318,13* | € 1.338,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.317,95* | € 1.338,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|