| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344676 Herst.-Nr.: 6043744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchflusssensoren, FFU, Messrohrnennweite: DN 15, Maximaler Durchfluss: ? 36 l/min, Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM, Prozessanschluss: G ¾, Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 2 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, 1 Schalteingang für Dosierung, Mengenreset, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Prozessdruck: ? 16 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FFUS15-1G1SR, FFUS151G1SR, 6043744, Durchflussüberwachungsgerät, Durchfluss-Wächter, Durchflusswächter, Ein-Punkt-Wächter, Ganzmetall-Durchflußmesser, Industrial Instrumentation, Kleinströmungsmesser, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Strömung-Wächter, Strömungswächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 693,48* | € 762,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 684,08* | € 767,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 792,21* | € 860,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 798,64* | € 869,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 849,74* | € 923,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|