| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38967672 Herst.-Nr.: 6043744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchflusssensor FFUS15-1G1SR Durchflusssensoren, FFU, FFUS15-1G1SR, Messrohrnennweite: DN 15, Maximaler Durchfluss: = 36 l/min, Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM, Prozessanschluss: G , Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 2 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, 1 Schalteingang für Dosierung, Mengenreset, Prozesstemperatur: 0 °C . Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Messprinzip: | Ultraschall | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 693,48* | € 762,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 684,08* | € 767,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 792,21* | € 860,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 798,64* | € 869,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 849,74* | € 923,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|