| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344871 Herst.-Nr.: 6048399 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensoren, UM18, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Ansprechzeit: 64 ms, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Kommunikationsschnittstelle: -, Sendeaustritt: Gewinkelt, Gewicht: 30 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stecker axial | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor, UM18-212126112, UM18212126112, 6048399, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,45* | € 335,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 291,16* | € 337,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,78* | € 364,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,25* | € 368,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,68* | € 385,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|