| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40345096 Herst.-Nr.: 10125521 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultraschall Distanz messende SensorenUNDK 30U6103/S14Materialnr.: 10125521 Ultraschall Distanz messende Sensoren - 100 ? 1000 mm
- Spannungsausgang
- Teach-in
- Stecker M12
- -10 ? 60 °C
- IP 67
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckeranschluss | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UNDK 30U6103/S14, UNDK30U6103S14, 10125521, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,25* | € 422,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,06* | € 427,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 367,00* | € 432,11* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 384,34* | € 455,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|