Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitslichtvorhänge, C2C-EA10510A10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40346475
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1213198
EAN/GTIN:
     4047084328046
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sicherheitslichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec2 Core, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 1.050 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, C2C-EA10510A10000, C2CEA10510A10000, 1213198, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhang, Vorhanglichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 743,02*
€ 827,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,83*
€ 829,57*
Frei Haus
ab € 753,02*
€ 852,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 866,53*
€ 947,71*
Frei Haus
ab € 960,27*
€ 1.053,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,51*
€ 984,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,99*
€ 923,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,02*
€ 884,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.