Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Zähler Multifunktion, 48x108x48mm, Anzeige LCD, 12 Zähler Multifunktion, 48x108x48mm, Anzeige LCD, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40346522
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     CM030980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Multifunktionszähler
impulszähler ipf
multifunktionszähler
Die neuen programmierbaren Multifunktionszähler der Baureihe CM03 sind überall dort einsetzbar, wo Impulse gezählt, Wege gemessen oder Zeiten erfasst werden müssen bis zu einer maximalen Frequenz von 60kHz. Mit dem zweizeiligen, hintergrundbeleuchteten LCD-Display lässt sich der Zähler bestens ablesen und mittels übersichtlicher Cursortasten leicht programmieren. Durch eine Batchzähler- oder Gesamtsummenfunktion sind auch komplexere Steuerungen realisierbar. Die zwei über die Fronttasten programmierbaren, oder über die Teach- Funktion einlernbaren Vorwahlen, steuern die Relais an. Die beiden Vorwahlen werden entweder über die Frontlasten programmiert oder über die Teach-Funktion eingelernt. Erreicht der Zähler den Vorwahlwert wird das entsprechende Relais betätigt. Zwei in Ihrer Funktion einstellbare Eingänge werden von den Sensoren oder Impulsgebern angesteuert. Das Display verfügt über 2 verschiedenfarbige LCD Anzeigen für den Zählerstand und Vorwahlwert. Ein Dezimalpunkt ist individuell einstellbar. Ein entscheidender Vorteil dieser Zähler ist die Anschlussmöglichkeit von zweispurigen Gebern, z.B. magnetische Wegmess-Systeme oder Drehgeber. Das Gerät ist auch als Frequenzzähler bzw. Tachometer einsetzbar. Verschiedene Ausgansoperationen wie Addition, Subtraktion etc. stehen für die verschiedenen Zählarten ebenfalls zur Verfügung. Eine neue 3-stufige Tastaturverriegelung ermöglicht vielfältige Einsatzzwecke. Die neuen CM03 Zähler werden mit drei vordefinierten Parameter-Einstellungen ausgeliefert. Die Multifunktionszähler sind wahlweise für Gleich- oder Wechselspannung lieferbar. Der Einsatzbereich dieses Geräts liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä. Anwendungsbeispiele Zuverlässiger Verschleiß- und Wartungszähler Prozessvisualisierung im Maschinen- und Anlagenbau Summenzähler Zeitrelaisfunktionen Frequenzzähler, Tachometer - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
48 Millimeter
Ausführung:
IV002287
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CM030980, Einbau-Impulszähler, Einbaumessgerät, Impulszähler für Schalttafel, Steuerungskomponenten, Summenzähler, Vorwahlzähler, Zähler, Zählrelais, zähler multifunktion,LCD 2-farbig,2x6stellig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 305,71*
Frei Haus
ab € 260,59*
€ 311,44*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,54*
€ 315,44*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.