| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40346841 Herst.-Nr.: F90728-000 EAN/GTIN: 4015899102182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RAPID 3010 Zweikomponenten-Gießharz auf Polyurethan-Basis. Lieferform im praktischen Doppelkammerbeutel. Inhalt 1,6 l. Für höhere Anforderungen an Hydrolysebeständigkeit (56 Tage, 90 °C), Shore-Härte (54 Shore D), Reissfestigkeit (13,3 MPa). Geprüft und einsetzbar bis 0,6/1kV in allen Muffensystemen. Ausgezeichnete Isolationseigenschaften. Hydrophob (wasserabweisend). Sehr gute Haftung auf verschiedenen Kabelmaterialien wie z. B. PVC, PE, VPE und Metall. Systemgeprüft nach CENECEC EN 50393. Nach CENELEC HD 631.1 S2 Harz des weichelastischen Typs (LIW/LMPW). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RAPID-3-D160, RAPID3D160, F90728000, F90728-000, Kabelharz, Guro, Harz, Isolierharz, Kabelvergussmasse, Kaltvergussmasse, PUR, Polyurethanharz, TE Connectivity, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |