Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke ? Klasse 0,2S / 0,5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40348048
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0906218
EAN/GTIN:
     4251861102051
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke Primärstrom: 600 A Sekundärstrom: 5 A Leistung: 5 VA Klasse: 0,2 S Primärleiter: 40 x 10 mm Rundleiter: 30,5 mm Baubreite: 70 mm Gewicht: 0,5 kg ink. Konformitätserklärung Die Wandler werden auftragsbezogen bestellt, keine Lagerware und vom Umtausch ausgeschlossen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler 600a, ERM70-E4B; 600/5A; 5VA; Kl. 0,2S, ERM70E4B;6005A;5VA;Kl.0,2S, 0906218, Aufsteckwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kunststoffgehäuse, stromschiene, verrechnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 154,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,26*
€ 155,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,34*
€ 183,45*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.