Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 200x4,8 T50R PP natur 100 ST ME


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     3461-40348840
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04931
EAN/GTIN:
     4031026311913
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: T50R-PP-NA (100), T50RPPNA100, 11104931, 111-04931, 1 Kabelbefestigung und Kabelbündelung, 1.01 Kabelbinder innenverzahnt, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T-Serie in PP, T50R, Tyton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,04*
350
Frei Haus
ab € 15,849*
€ 18,979*
16 Tage
nicht lagernd
350
€ 7,90*
ab € 16,014*
€ 19,144*
Lager 3461
unbekannt
350
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 19,34*
350
Frei Haus
ab € 16,266*
€ 19,396*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1626* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Packungen
Mindestbestellmenge: 350 Packungen ( entspricht € 6.769,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.