Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 202x4,8mm T50R PP NA 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-17650276
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04931
EAN/GTIN:
     4031026311913
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 202x4,8mm T50R PP NA 100

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
44,5..12,7 mm
Min. Haltekraft:
110 N
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,04*
Lager 3517
350
Frei Haus
ab € 15,849*
€ 18,979*
16 Tage
nicht lagernd
350
€ 7,90*
ab € 16,014*
€ 19,144*
16 Tage
unbekannt
350
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 19,34*
350
Frei Haus
ab € 16,266*
€ 19,396*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Packungen
€ 18,979*
€ 22,58501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,849*
€ 18,86031
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,15849* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Packungen
Mindestbestellmenge: 350 Packungen ( entspricht € 6.642,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.