| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40348873 Herst.-Nr.: BAM01KM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschiedenen Größen für Sensordurchmesser von 3mm bis 36mm, auch für kubische Bauformen, und Ausführungen wie Aluminium, Edelstahl und Kunststoff wählen. Unsere Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Die hochwertigen Sensorhalter sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Ausführung=Klemmbock mit Kugelgelenk, Verwendung=für Sensoren M12, Material=PA, Abmessung=32.5 x 66 x 57.2 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Sensorhalter, lichttaster, BOS 12,0-KB-1, BOS12,0KB1, BAM01KM, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Abstandsschelle, Befestigungsschelle, Elektronikzubehör, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmhalter, Klemmschelle, Klickschelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Montagematerial, Nagelschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Schnappschelle, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,38* | € 19,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,52* | € 21,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,21* | € 22,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,56* | € 23,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,31* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|