Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2, 4 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40372029
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1JO0020E4
EAN/GTIN:
     4251122189012
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc os2
lwl pigtail lc
lwl pigtail
OpDAT Pigtail LC OS2 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: LC gemaess IEC 61754-20, Gehaeuse blau, Knickschutz weiss, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. 4 Farben, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. 60793-2-50 B.6_a und B6_b. Biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D. Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,3 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 50 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 4 Pigtails in Blisterbox. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb). Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
LC
Kategorie:
OS2
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 150Q1JO0020E4, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,42*
€ 13,37*
€ 5,95*
ab € 9,4344*
€ 13,3944*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,4732*
€ 13,4432*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 14,17*
€ 3,90*
ab € 10,68*
€ 15,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.